樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ三鈴工機4日以内出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。
樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。
使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。
フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38