摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9015
質量(kg)6
ホイール幅(mm)20
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9139
質量(kg)5.8
ホイール幅(mm)20
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9155
質量(kg)5.2
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9031
質量(kg)4.4
ホイール幅(mm)20
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9058
質量(kg)4.1
ホイール幅(mm)20
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9040
質量(kg)5.8
ホイール幅(mm)20
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9163
質量(kg)6
ホイール幅(mm)20
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)50
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9147
質量(kg)7.5
ホイール幅(mm)20
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9066
質量(kg)5.2
ホイール幅(mm)20
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9023
質量(kg)8.4
ホイール幅(mm)20
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg
ローラー径(Φmm)42.7
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1236
ローラー幅(mm)20
ホイール直径(Φmm)50
材質(フレーム)スチール製
材質(ホイール)スチール製
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール
肉厚(mm)1.5
機高(mm)63
ローラ径(Φmm)20
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg
ローラー径(Φmm)38
仕様食品、薬品工場、クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.0
材質(ローラー部)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ8 1264
関連キーワード