56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS 肉厚(mm)3.5 機高(mm)75 ローラ径(Φmm)50
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 肉厚(mm)2.6
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg ローラー径(Φmm)60.5 仕様食品、薬品工場、クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1265
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8710 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)38.2 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8701 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)29.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8655 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)17.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8647 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8621 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)14.4 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8671 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所 ローラー幅(mm)150 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)38 仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304) トラスコ品番858-3610 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート ピッチ(mm)100 シャフトΦ12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム60X30X2t 材質(ローラー部)ステンレス ローラー耐荷重(kg/本)90 2018年トラスコ掲載ページ8 1270 ローラーΦ38.0X1.0t
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8612 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)11.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8698 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8680 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)32.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg ローラー径(Φmm)38 仕様食品、薬品工場、クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.0 材質(ローラー部)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ8 1264
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルーム ローラー径(Φmm)60.5 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
52,880 税込58,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルーム ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート 肉厚(mm)1.0
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8833 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)38.1 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8744 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)17.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8825 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)29.6 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8817 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8795 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8761 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)16.3 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8736 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.8 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8809 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)32.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8779 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)20.7 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8752 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)10.6 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8728 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)8.9 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所 ローラー径(Φmm)38 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム(mm)60×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) ローラー径(Φmm)60.5 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 ローラー径(Φmm)30 材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7969 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)6.8 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7951 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)9.7 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2189 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)6.1 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2164 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.2 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2136 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.9 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7942 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-8001 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)11.4 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)3.5 ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7985 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)13.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)3.5 ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷