5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 ローラー径(Φmm)30 材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2189 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)6.1 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-0598 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)5.7 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2164 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.2 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2136 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.9 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷