研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。
砥材アルミナ
適合材各種金属
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。
外径(mm)205
色ブラウン
タイプX83-CH
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 1019
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。
外径(mm)205
色ブラウン
タイプX87-FC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 1019
小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
用途バリ取り。前処理。サビ落とし。塗装落とし。曲面研磨。ブレージング。
トラスコ品番828-4673
材質アランダム研磨布
粒度80(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
関連キーワード