2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん 幅(mm)1140 質量(kg)120 高さ(mm)3305 奥行(mm)750 電源(V)三相200 スイッチ直入れ押しボタン 最大静圧(kPa)2.93 集塵容量(L)410 電源コード(m)5 フィルター上下各1枚 キャスター径(Φmm)75 最大風量(m3/min)47 電動機3.7kw2P 吸込口径(Φmm)198 キャスター数3個 ファンプレートファン
1台
539,000 税込592,900
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。 設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 集塵容量(L)20 吸込口径(Φmm)73 仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様) トラスコ品番149-0198 質量(kg)30 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)1.8 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100 ファンプレートファン 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷