6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん 幅(mm)1140 質量(kg)120 高さ(mm)3305 奥行(mm)750 電源(V)三相200 スイッチ直入れ押しボタン 最大静圧(kPa)2.93 集塵容量(L)410 電源コード(m)5 フィルター上下各1枚 キャスター径(Φmm)75 最大風量(m3/min)47 電動機3.7kw2P 吸込口径(Φmm)198 キャスター数3個 ファンプレートファン
1台
539,000 税込592,900
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラコシ集じん機
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。 一般粉じん。 電源(V)三相200 集塵容量(L)410 フィルター上下各1本 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行750
1台
1,090,000 税込1,199,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。 設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 集塵容量(L)20 吸込口径(Φmm)73 仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様) トラスコ品番149-0198 質量(kg)30 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)1.8 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100 ファンプレートファン 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)68 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9333 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053 電気代の目安20.8円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
209,000 税込229,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz28 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9295 質量(kg)70 周波数(Hz)50 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz33 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9309 質量(kg)70 周波数(Hz)60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷