「簡易集塵機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)68 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9333 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053 電気代の目安20.8円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
209,000 税込229,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz28 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9295 質量(kg)70 周波数(Hz)50 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。 質量(kg)43 電源(V)単相100 出力(kW)0.75 集塵容量(L)68 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 標準消費電力料金(円/h)20.25 周波数(Hz)50/60 フィルター上下各1本 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行438 本体寸法(mm)高さ2052 本体寸法(mm)幅808
1台
299,000 税込328,900
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。 設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 集塵容量(L)20 吸込口径(Φmm)73 仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様) トラスコ品番149-0198 質量(kg)30 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)1.8 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100 ファンプレートファン 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz33 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9309 質量(kg)70 周波数(Hz)60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
適合機種(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん 幅(mm)1140 質量(kg)120 高さ(mm)3305 奥行(mm)750 電源(V)三相200 スイッチ直入れ押しボタン 最大静圧(kPa)2.93 集塵容量(L)410 電源コード(m)5 フィルター上下各1枚 キャスター径(Φmm)75 最大風量(m3/min)47 電動機3.7kw2P 吸込口径(Φmm)198 キャスター数3個 ファンプレートファン
1台
539,000 税込592,900
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途粗じん用。 一般粉じん。 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 集塵容量(L)130 フィルター下袋1本 本体寸法(mm)奥行655 本体寸法(mm)高さ1259 本体寸法(mm)幅640 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし
1台
199,000 税込218,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムラコシ集じん機
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。 一般粉じん。 電源(V)三相200 集塵容量(L)410 フィルター上下各1本 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行750
1台
1,090,000 税込1,199,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)