HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります)
HC180Eはセルスタート仕様です。
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。
走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105
方式半自走式
軸径(Φmm)ブレード:27
水タンク容量(L)45
冷却方式重力注水式
小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。
軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120)
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。
車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。
ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式
軸径(Φmm)ブレード:27
冷却方式重力注水式
始動方法リコイルスタート
関連キーワード