絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3927-92
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3927-91
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3927-90
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-89
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-88
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-87
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-86
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-85
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)2最小目盛(μL)0.2アズワン品番64-3927-84
汎用チップ HRC UNV C 1000uL F 768C/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥17,980税込¥19,7781個(8ラック×96本)翌々日出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)容量(μL)1000アズワン品番64-3927-83
汎用チップ HRC UNV C 1000uL 768C/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥8,298税込¥9,1281個(8ラック×96本)翌々日出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ1000μL。768本(8ラック)容量(μL)1000アズワン品番64-3927-82
汎用チップ HRC UNV C 200uL F 960C/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥17,980税込¥19,7781個(10ラック×96本)翌々日出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)容量(μL)200アズワン品番64-3927-80
汎用チップ HRC UNV C 250uL S 960C/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,598税込¥10,5581個(10ラック×96本)6日以内出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ滅菌済み250μL。960本(10ラック)容量(μL)250アズワン品番64-3927-79
汎用チップ HRC UNV C 250uL F 960C/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥8,298税込¥9,1281個(10ラック×96本)21日以内出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ250μL。960本(10ラック)容量(μL)250アズワン品番64-3927-78
汎用チップ HRC UNV C 20uL F 960C/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥17,980税込¥19,7781個(10ラック×96本)翌々日出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済20μL。960本(10ラック)容量(μL)20アズワン品番64-3927-76
汎用チップ HRC UNV C 10uL F 960C/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥17,980税込¥19,7781個(10ラック×96本)6日以内出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済10μL。960本(10ラック)容量(μL)10アズワン品番64-3927-75
汎用チップ HRC UNV C 10uL S 960C/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,598税込¥10,5581個(10ラック×96本)翌々日出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ滅菌済10μL。960本(10ラック)容量(μL)10アズワン品番64-3927-74
汎用チップ HRC UNV C 10uL 960C/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥8,298税込¥9,1281個(10ラック×96本)6日以内出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ10μL。960本(10ラック)容量(μL)10アズワン品番64-3927-73
汎用ピペットライト手動 SL-1000PL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥36,980税込¥40,6781本12日以内出荷実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。 。汎用ピペットライト手動。SL-1000PL容量(μL)1000最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-70操作方式手動
汎用ピペットライト手動 SL-100PL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥36,980税込¥40,6781本12日以内出荷実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-100PL容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-68操作方式手動
汎用ピペットライト手動 SL-2PL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥36,980税込¥40,6781本12日以内出荷実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-2PL容量(μL)2最小目盛(μL)0.1アズワン品番64-3927-65
LTSピペットライト手動 L-10MLPL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥48,980税込¥53,8781本12日以内出荷実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。 。LTSピペットライト手動。L-10mLPL容量(μL)10000最小目盛(μL)1000アズワン品番64-3927-64操作方式手動
LTSピペットライト手動 L-2PL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥36,980税込¥40,6781本12日以内出荷実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。LTSピペットライト手動。L-2PL容量(μL)2最小目盛(μL)0.1アズワン品番64-3927-57操作方式手動
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-300μL-768/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(8セット×96本)翌々日出荷89-0061-55の後継品となります。 。詰め替え用容量(μL)最大300アズワン品番4-949-03
pHメーター S2-Meter
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980税込¥109,9781台46日以内出荷Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間質量(g)270タイプ本体キット外形寸法(mm)222×70×35電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.測定範囲(pH)0~14精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5ORPmV,rel.mVディスプレイセグメントLCD温度分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01/0.1
ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷使用温度範囲0~100℃測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-8510-11
メトラー 赤外線・ハロゲン水分計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥729,800税込¥802,7801個30日以内出荷タッチパネル操作で誰でも簡単に操作ができます。。乾燥曲線、トレンドチャートで結果の信頼性を保証。。メソッド、測定結果の保存、PDF/csvファイルでの取り出しも可能。ひょう量(g)101最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×385×169設定温度範囲+40~+230℃(1℃きざみ)分解能(%)水分率:0.01
メトラー 分析天びん
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥259,800税込¥285,7801個12日以内出荷4.5インチのカラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作できます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。シリーズ内最小の設置面積。設置場所を取りません。ひょう量単位g
メトラー 分析天びん
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥319,000税込¥350,9001個31日以内出荷7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。計量皿形状丸ひょう量単位g
ポータブル溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801個33日以内出荷シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。寸法(mm)70×35×222電源単3電池×4(付属)
pHメータ(Seven)用pH電極
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥76,980~税込¥84,678~1個23日以内出荷から33日以内出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
ポータブルpH計(ファイブゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥98,980~税込¥108,878~1個22日以内出荷から46日以内出荷200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
ポータブルpH計(セブンゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
ポータブル溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
ポータブル導電率計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
光学式溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から33日以内出荷仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L質量(g)290電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35