絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
12ページ目: METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)のすべての商品
特価

AC/DCアダプターセット SmartCheck用
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781式33日以内出荷SmartCheck用。アズワン品番69-3002-05
RFID EasyScan LANセット SmartCheck用
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥239,800税込¥263,7801式23日以内出荷SmartCheck用。アズワン品番69-3002-03
Syringe Tips NanoRep 50mL 25/1 ナノレップ 1箱 25本入
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥6,698税込¥7,3681箱(25本)33日以内出荷仕様●最大容量:50mLアズワン品番68-0988-26
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L12-20,L12-200 手動12chマルチ2本セット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801式33日以内出荷スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動12chマルチピペット2本セット。マグネットハングアップ3個付属セット内容マグネットハングアップ3個容量(μL)20・200チャンネル数12アズワン品番64-8281-14操作方式手動
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,10,20,200 手動シングル4本セット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥239,800税込¥263,7801式33日以内出荷スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット4本セット。マグネットハングアップ6個付属。チップ3ラック付属(20,250,1000μL)セット内容マグネットハングアップ容量(μL)2・10・20・200チャンネル数1アズワン品番64-8281-13操作方式手動
HRC UNV シリーズ Tips 10μL FX 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 フィルター付 10uL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥17,980税込¥19,7781箱(10ラック×96本)12日以内出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。フィルター付。滅菌済長さ(mm)46ロングチップ容量(μL)10(チップ最大)アズワン品番64-8280-97
HRC UNV シリーズ Tips 10μL SX 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 滅菌済 10uL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,598税込¥10,5581箱(10ラック×96本)10日以内出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。滅菌済長さ(mm)46ロングチップ容量(μL)10(チップ最大)アズワン品番64-8280-96
HRC UNV シリーズ Tips 10μL X 960C/10 RCリサーチグレードロングチップ 汎用 10uL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥8,298税込¥9,1281箱(10ラック×96本)33日以内出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。長さ(mm)31容量(μL)10(チップ最大)アズワン品番64-8280-95
グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(8パック×96本)翌々日出荷89-0061-51の後継品となります。仕様フィルター付、滅菌済容量(μL)1000アズワン品番4-947-03
グリーンパック詰替チップ GP LTS 200μL F 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(10パック×96本)翌々日出荷89-0061-50の後継品となります。仕様フィルター付、滅菌済容量(μL)200アズワン品番4-947-02
コンパクト電子天びん
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷種類電子天秤電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り)測定項目重量、個数、%、チェック表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm表示形式デジタル通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応)風袋引き範囲0~ひょう量まで安定時間(秒)1以内稼働時間(時間)270
台はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥67,980~税込¥74,778~1台7日以内出荷塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック種類台はかり電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)測定項目計量、個数、累積表示形式デジタルディスプレイLED防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
ボルテックスミキサー
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用容量マイクロプレート×2本体寸法(mm)W137×L267×H114
ISMセンサー InLab731-ISM-2m
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980税込¥109,9781本50日以内出荷仕様●セルタイプ:4極式測定範囲0.01~1000mS/cmシャフト径(Φmm)12温度範囲(℃)0~100測定項目導電率ケーブル2mシャフト長さ(mm)120コネクタMini-DIN材質(シャフト)エポシキセル定数0.57cm-1
ISMセンサー InLab731-ISM
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥93,980税込¥103,3781本46日以内出荷仕様●セルタイプ:4極式測定範囲0.01~1000mS/cmシャフト径(Φmm)12温度範囲(℃)0~100測定項目導電率ケーブル1.2mシャフト長さ(mm)120コネクタMini-DIN材質(シャフト)エポシキセル定数0.57cm-1
pHメーター S2-Meter
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980税込¥109,9781台46日以内出荷Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間質量(g)270タイプ本体キット外形寸法(mm)222×70×35電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.測定範囲(pH)0~14精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5ORPmV,rel.mVディスプレイセグメントLCD温度分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01/0.1
ポケットスケール
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥8,198~税込¥9,018~1台3日以内出荷持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿の採用でセンサーと表示部を保護。 スーパースモールサイズでポケットに収まります。 ボタン電池は標準装備、ポップアップ式で簡単に電池交換できます。質量(g)80電源CR2032電池2個最小表示0.1ひょう量皿(mm)65×63本体寸法(mm)71×97×22H表示形式デジタル計量皿形状角
電子台ばかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷種類台はかり使用温度範囲(℃)-4~40電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)本体質量(kg)3再現性0.002kg表示形式デジタル材質(計量皿)SUS304ステンレススチールひょう量単位kg