3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 620g PL602E
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g)0.01 本体寸法(mm)194×225×67 機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備 繰返し性7mg 直線性15mg 皿径(Φmm)160 秤量(g)620 サービス分類レンタル
1個
549 税込604
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 6200g PL6001E
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)194×225×67 機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備 繰返し性70mg 直線性0.15g 皿径(Φmm)160 秤量(g)6200 サービス分類レンタル
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g)0.01 本体寸法(mm)194×225×67 機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備 繰返し性7mg 直線性15mg 皿径(Φmm)160 秤量(g)1520 サービス分類レンタル
1個
729 税込802
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)