「ph 標準液」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途pH電極の校正用
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)70×35×222
質量(g)270
電源単3電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正5点
表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200
付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
測定範囲本体/-2~20pH
サイズ222×70×35mm
質量(g)270
品名本体セット
電源単3電池×4本(テスト用付属)
精度±0.01pH
分解能0.01pH
防塵防水性能IP67
アズワン品番1-8510-21
1式
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20
分解能0.01
校正証明書一般校正
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)77×33×188
質量(g)260
電源単4電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正3点、4つの標準液グループ
表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。
T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。
ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。
保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット
測定範囲(pH)0~14
付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ
分解能(pH)0.01/0.1
精度(pH)±0.01
ORPmV,rel.mV
温度分解能(℃)0.1
精度(℃)±0.5
外形寸法(mm)222×70×35
質量(g)270
電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.
ディスプレイセグメントLCD
仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
¥96,980
税込¥106,678
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)
精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)
分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃
表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
関連キーワード