カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- モノタロウ(10)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(32)
- HORIBA(堀場製作所)(16)
- Merck(メルクミリポア)(32)
- REX[科学研究・開発用品](11)
- RS PRO(25)
- SMC(38)
- TRUSCO(15)
- Wera(92)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(24)
- アズワン(15)
- エスコ(16)
- ノーブランド(14)
- プリンストン(17)
- 三彩化工(10)
- 日本メカケミカル(11)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(11)
- ブランドをもっと見る

ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801式翌々日出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証仕様メモリ点数:200測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
ポータブルpH計(セブンゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から46日以内出荷堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
PHメーター Seven2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥56,980~税込¥62,678~1台ほか5日以内出荷簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、mV/-1999 ~ 1999、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、0.1、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥149,800~税込¥164,780~1台9日以内出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
PH/イオンメーター Seven2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥91,980税込¥101,1781台20日以内出荷簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、イオン/1.00E-9 - 9.99E+9、mV/-2000.000 ~ 2000.000、温度/-30 ~ 130 ℃保護構造IP67精度pH/±0.002、イオン/±0.5 %、mV/±0.1センサー【センサ付属】不要分解能pH/0.001、0.01、0.1、イオン/3 または 4 桁(自動レンジ)、mV/0.1、1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA、 2 mm Ref言語表示英語、イタリア語、フランス語、ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語、中国語、ドイツ語、スペイン語、タイ語データ転送PCパラメータpH、イオン、ORP測定値の保存2000
卓上型pHメーター(セブンダイレクト)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1セット(1セット)46日以内出荷機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800~税込¥329,780~1セット(1セット)46日以内出荷機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
pHメーター S2-Meter
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980税込¥109,9781台46日以内出荷Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間質量(g)270タイプ本体キット外形寸法(mm)222×70×35電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.測定範囲(pH)0~14精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5ORPmV,rel.mVディスプレイセグメントLCD温度分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01/0.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら