PHメーター Seven2Go
簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。
Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。
Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。
- その他
- 【入手経路】シングルチャンネル
- 寸法(mm)
- 222×70×35
- 測定範囲
- pH/-2 ~20、mV/-1999 ~ 1999、温度/-5 ~ 105 ℃
- 保護構造
- IP67
- 精度
- pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃
- 分解能
- pH/0.01、0.1、mV/1、温度/0.1 ℃
- コネクタ
- BNC、 シンチ / RCA
- 言語表示
- 英語
- パラメータ
- pH、ORP
- 測定値の保存
- 200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
本体 の新着商品
カテゴリ


























