「作業踏み台」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ/アルマイト付
仕様完成品
寸法D(mm)350
寸法E(mm)400
寸法C(mm)480
寸法G(mm)80
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)400
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス
設置寸法・幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)155
自由に組み合わせでき、設置高さ、階段数、階段角度が選べます。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
用途非常階段や後日撤去が必要な場所の仮設階段、機械のメンテナンスに。
トラスコ品番466-0820
適合機種S503A用
材質アルミ(アルマイト付)
品名手すり
1式
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
トラスコ品番472-5663
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
天板高さ(m)0.45~0.75
収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
関連キーワード