3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)