24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 調光方式PWM 幅(Φmm)58 質量(kg)0.2 電圧(V)100~240 電源別置 消費電力(W)10.3 出しろ(mm)1.2 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)135 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)169 幅(Φmm)133 LEDLED一体型 出しろ(mm)2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
電圧(V)100~242 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~5000 LEDLED一体型 調色の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル 質量(kg)0.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)140 幅(Φmm)108 LEDLED一体型 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.5 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~5000 埋め込み深さ(mm)125 幅(Φmm)108 エネルギー消費効率(Lm/W)36 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)1098 配光角度(°)38 出しろ(mm)4 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 従来光源FHT42W相当 調色の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 調光方式PWM 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル 電源別置 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)123 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 耐水性防雨 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 電圧(V)100~242 電源別置 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用 消費電力(W)5.8 光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当 色温度(K)2700 配光角度(°)21 光色電球色 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性防雨 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 LEDLED一体型 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 幅(Φmm)108 質量(kg)0.7 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 電圧(V)100~242 電源別置 消費電力(W)28 出しろ(mm)3.5 埋め込み深さ(mm)118 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 LEDLED一体型 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 幅(Φmm)108 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) 電圧(V)100~242 電源別置 消費電力(W)28 出しろ(mm)1.5 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 LEDLED一体型 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 幅(Φmm)108 質量(kg)0.7 電圧(V)100~242 電源別置 消費電力(W)28 出しろ(mm)1.5 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)69 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)361
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ) 質量(kg)0.7 電圧(V)100/200/100~242 消費電力(W)30 電源別置 定格寿命(時間)40000 対応EcoSystem 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)133 LEDLED一体型 配光角度(°)83 出しろ(mm)2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザイン + コンパクトなランプ。交換型ランプを採用した、2連タイプの「-L2」、3連タイプの「-L3」は、よりミニマルでスマートな空間を演出します。ダイクロハロゲン50W×2相当
寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200 質量(kg)0.8 電圧100V専用 消費電力(W)9.6 光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)13 光色昼白色 適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW 調光方式位相調光 切込寸法(mm)58×110 演色指数(Ra)Ra94 取付必要高(mm)200
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 LEDLED電球 従来光源白熱60W相当
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 質量(kg)0.4 電圧100V専用 消費電力(W)6.4 光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)22 光色電球色 適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック) 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)339
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)(LED)63 寸法(Φmm)切込穴:150 従来光源FHT42W×2相当 調光方式PWM 光源LED 63W 幅(Φmm)168 寸法(mm)出5 電源別置 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 仕様グレアカットオフ:40° 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 幅(Φmm)82 LEDLED電球 出しろ(mm)1.5 埋込穴(Φmm)75
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100/200/100~242 消費電力(W)(LED)30 寸法(Φmm)切込穴:125 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 光源LED 30W 幅(Φmm)133 寸法(mm)出2 電源別置 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)127 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.2 消費電力(W)10.3 電源別置 幅(Φmm)58 LEDLED一体型 耐水性防雨 出しろ(mm)2.2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)