「ダシ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。
ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)
トラスコ品番115-3729
材質本体:鋼、アルミ、樹脂
長さ(mm)(光源部)540
幅(mm)600
質量(kg)1.8
高さ(mm)674
奥行(mm)579
電源(V)100
クランプ幅(mm)55
光源色昼白色
色(本体)シルバー
アームダブルアーム
明るさ(Lm)1924
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.46
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
消費電力(W)11.9
明るさ(W)LED:11.9
クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
アーム長さ(mm)360+360
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)幅:420
調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)
直下照度(Lx)中心:2430
演色指数(Ra)90
定格光束(Lm)1055
電球の種類LED
調光の可否可
LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属
材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ
質量(kg)1.5
消費電力(W)9.2
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.8
平均演色評価数Ra80
発光色白色
光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当
色温度(K)色温度固定型:4000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)727
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100%
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
アーム長さ(mm)360+360
光源LED12.0W
色温度(K)5000
取付け方法クランプ
点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)68
セード寸法(mm)幅450×高15
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)6~45
アームダブルアーム
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
直下照度(Lx)(中心)1906
演色指数(Ra)97
定格光束(Lm)815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)
材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)2.3
色ブラック
消費電力(W)19
スイッチロータリースイッチによる7段階調光
電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力
コード長さ(m)2.4
平均演色評価数Ra97
光源LED 19.0W ※FL30W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1367
待望の大型LED作業灯登場!!
ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。
アームもセーフティ型で安全性を高めました。
光源LED10.0W ※白熱灯150W相当
光源色昼白色
色温度(K)色温度固定型:5000
平均演色評価数Ra80
材質アルミ/樹脂
質量(kg)1.5
付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属
定格光束(Lm)874
消費電力(W)10
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4
LED寿命(時間)40000
スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.8
エントリークラスの調光調色モデル。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ。
色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚6~55mm)、ACアダプター
材質鋼、樹脂
幅(mm)セード:327×34.1
質量(kg)0.9
高さ(mm)セード:19
取付方式クランプ
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)250+356
色温度(K)3000/4000/5000/6200
LED色調光
点灯方式ソフトスタート機能(各光色無段階調光 明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
LED一体型
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)10~45
アームダブルアーム
明るさ白熱80W相当
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)555
長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。
機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。
業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。
鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。
オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。
使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)10
電源コード(m)1.8
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
クランプ幅(mm)45
光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動))
色温度(K)2700~4200
エネルギー消費効率(Lm/W)81.4
LED寿命(時間)40000
アームダブルアーム
光色電球色~白色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)814
電球の種類LED
調光の可否可
直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い
フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに
あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属
材質鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)4.5
消費電力(W)11.9
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.5
平均演色評価数Ra90・R9:50以上
光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当
色温度(K)色温度固定型:5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1055
Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
トラスコ品番324-5484
材質アルミ
幅(mm)36
全長(mm)125
色ブラック
高さ(mm)125
奥行(mm)63
外径(mm)63
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、。高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6
電球の種類LED
付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース
寸法(mm)セード長340、高574、ベース215
材質/仕上アルミ/樹脂/鋼
質量(kg)1.6
全光束(Lm)421
センサー人感センサー
色温度(K)5800
取付け方法ベースタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)70.2
LED一体型
LED寿命(時間)40000
アーム角度調整
光色昼白色
調光方式非調光
直下照度(Lx)1020
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、
しっかりとした操作性を実現
付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)
材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.4
消費電力(W)7.8
スイッチセード部ロータリースイッチ
コード長さ(m)2
光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)506
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
質量(kg)1.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)167
直径(Φmm)62
高さ(mm)187
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
安定感のある重量級デスクベース
材質鋼/フェルト
質量(kg)8.3
高さ(mm)60
外径(Φmm)222
取付け方法ベースタイプ
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED
消費電力(W)8
調光の可否可
セード寸法(mm)幅:160×118
全高(mm)472
質量(kg)1.3
取付け方法ベースタイプ
LED色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)90
仕様従来光源相当:白熱100W相当
調光方式ソフトスタート調光
明るさ(W)LED:8.0
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
定格光束(Lm)702
寿命LEDモジュール:40000
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
タイプ卓上型
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
電源ACアダプター
コード長さ(m)1.8
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。
奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属
材質アルミ/鋼/樹脂
質量(kg)0.9
消費電力(W)7
スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光
コード長さ(m)1.8
平均演色評価数Ra90・R9:50以上
光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当
色温度(K)色温度固定型:5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)425
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法工事
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
直径(Φmm)88
奥行(mm)222
LEDLED 25W
演色指数(Ra)83
Z-W3000専用。ゼットライト専用
寸法(mm)幅Φ16 高126
質量(kg)0.1
取付方式クランプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。
付属品木ネジ
材質アルミ、樹脂
長さ(mm)15
幅(mm)41
全長(mm)525
高さ(mm)15
品名Z-LIGHT
取付方式マグネット・木ネジ
奥行(mm)41
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)14
コード長さ(m)2
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73
明るさ(Lm)1022
標準消費電力料金(円/h)0.37
スイッチング電圧(V)100
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査
トラスコ品番561-2375
材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)455
奥行(mm)492
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)815
光源色昼白色
明るさ(Lm)815
演色指数(Ra)97
標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様対応セード(KT-4073)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)ベース:220、セード:320
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)376
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
フロアスタンドの灯体にかぶせるセードです。布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
仕様スタンド用シェード
材質/仕上布(スラブシャンタン地:プレーン)
極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
調光方式PWM
幅(Φmm)58
質量(kg)0.2
電圧(V)100~240
電源別置
消費電力(W)10.3
出しろ(mm)1.2
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。ナットもホルダーも見えない構造。シャープでモダンな空間演出に最適。取付簡単。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
高さ(mm)182
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)
高さ(mm)175
取付方式工事
奥行(mm)93
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDユニット交換型
適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
白熱灯80W相当。中心直下照度:960Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途棚下専用
質量(kg)1.4
取付方式クランプ
消費電力(W)11.9
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)270+360
光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当
色温度(K)5000
点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)【幅】Φ420
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)1055
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型
幅(mm)140×1117
材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)
高さ(mm)56
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)188
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型
色温度(K)2700
LEDLED電球
口金E17
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)135
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。
電圧(V)100専用
耐水性防雨
取付方式工事
色温度(K)3000
演色指数(Ra)80
LEDLED一体型
従来光源白熱60W相当
光源寿命40000
径(Φmm)100
光源色電球色
調光の可否否
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事
電圧(V)100専用
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
演色指数(Ra)83
調光の可否否
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
高さ(mm)120
取付方式工事
奥行(mm)148
電圧(V)100専用
口金E17
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)313
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
スリムデザインのデスクベースです。
適合機種Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100
材質鋼板
幅(mm)204
質量(kg)4.8
高さ(mm)85.5
外径(mm)200
2018年トラスコ掲載ページ7 0924
モニターやパーティションに引っ掛けるタイプのデスクライトです。机の形状を気にせず使うことができます。その時の気分に合わせて光色を変えることができるのでリラックスタイムから仕事まで幅広く活躍します。
付属品USB-Type-Cケーブル付属
トラスコ品番514-0237
材質アルミ、樹脂
長さ(mm)23
幅(mm)450
全長(mm)450
色ブラック
取付フック式専用クランプ
高さ(mm)100
品名Z-LIGHT
奥行(mm)26
電源(V)5
電圧(V)100
消費電力(W)5
電源スイッチング:450
コード長さ(m)1.5
コード26
色温度(K)3000~5700
光源色ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)34.6
明るさ(Lm)173
標準消費電力料金(円/h)0.13
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ