5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。
長さ(mm)600~1500 幅(mm)180×700 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン) 質量(kg)3.1 高さ(mm)340 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)28.6 光源E26 LED電球 14.3W×2 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9 光束(Lm)2287 使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形) LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)600~1500 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱200W相当
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
仕様本体のみ 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)100 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光束(Lm)887 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)450 高さ(mm)350 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)16.8 光源E17 LED電球 4.2W×4 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6 光束(Lm)1590 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱160W相当
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

水玉模様のかわいらしいデザイン。どこか懐かしさを感じるあたたかな光。ケシ加工を施したガラスセードに描かれたカラフルな水玉模様は、かわいさの中にも上品な風合いがあり、和風、北欧風などあらゆる空間に、優しい雰囲気を与えてくれます。また点灯していない時でもインテリアとして空間を彩ります。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(模様入り消し) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)135 高さ(mm)200 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)40 取付け方法ダクトタイプ 対応商品和風:ペンダントライト 光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1 適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック) 高さ(mm)201 質量(kg)1.2 仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能 長さ(mm)500~1200 直径(Φmm)150
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)