25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9 電球の種類LED 材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm)326 質量(kg)0.8 取付クランプ方式 高さ(mm)431 奥行(mm)491 電源(V)AC100 クランプ幅(mm)6~55 光源LED9W アームダブルアーム 明るさ(Lm)580 直下照度(Lx)1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 消費電力(W)11.9 明るさ(W)LED:11.9 クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) アーム長さ(mm)360+360 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 セード寸法(mm)幅:420 調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx)中心:2430 演色指数(Ra)90 定格光束(Lm)1055 電球の種類LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査 トラスコ品番561-2375 材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)455 奥行(mm)492 電源(V)AC100 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 全光束(Lm)815 光源色昼白色 明るさ(Lm)815 演色指数(Ra)97 標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED 消費電力(W)8 調光の可否 セード寸法(mm)幅:160×118 全高(mm)472 質量(kg)1.3 取付け方法ベースタイプ LED色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)90 仕様従来光源相当:白熱100W相当 調光方式ソフトスタート調光 明るさ(W)LED:8.0 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 定格光束(Lm)702 寿命LEDモジュール:40000 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 タイプ卓上型 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 電源ACアダプター コード長さ(m)1.8
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7 電源コード(m)1.8 材質アルミ、樹脂 質量(kg)1.5 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで) 光源LED7.0W(各光色無段階調光) 色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)10~50 アームダブルアーム 光色電球色、白色、昼白色、昼白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)657 電球の種類LED 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターやパーティションに引っ掛けるタイプのデスクライトです。机の形状を気にせず使うことができます。その時の気分に合わせて光色を変えることができるのでリラックスタイムから仕事まで幅広く活躍します。
付属品USB-Type-Cケーブル付属 トラスコ品番514-0237 材質アルミ、樹脂 長さ(mm)23 幅(mm)450 全長(mm)450 ブラック 取付フック式専用クランプ 高さ(mm)100 品名Z-LIGHT 奥行(mm)26 電源(V)5 電圧(V)100 消費電力(W)5 電源スイッチング:450 コード長さ(m)1.5 コード26 色温度(K)3000~5700 光源色ブラック エネルギー消費効率(Lm/W)34.6 明るさ(Lm)173 標準消費電力料金(円/h)0.13
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。 付属品木ネジ 材質アルミ、樹脂 長さ(mm)15 幅(mm)41 全長(mm)525 高さ(mm)15 品名Z-LIGHT 取付方式マグネット・木ネジ 奥行(mm)41 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)14 コード長さ(m)2 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73 明るさ(Lm)1022 標準消費電力料金(円/h)0.37 スイッチング電圧(V)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属 材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)4.5 消費電力(W)11.9 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.5 平均演色評価数Ra90・R9:50以上 光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当 色温度(K)色温度固定型:5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)1055
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/樹脂 質量(kg)1.5 ブラック 消費電力(W)7 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra90 光源LED 7.0W ※白熱80W相当 色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) 光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)527
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

白熱灯80W相当。中心直下照度:960Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途棚下専用 質量(kg)1.4 取付方式クランプ 消費電力(W)11.9 電源ACアダプター アーム長さ(mm)270+360 光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当 色温度(K)5000 点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 セード寸法(mm)【幅】Φ420 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)1055
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

白熱40W相当。中心直下照度:2119Lx。光源部:段階調光(4000K白色)Ra90。タッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%)。ソフトスタート。卓上専用。電源:ACアダプター/コード長さ:1.7m
材質鋼・樹脂 質量(kg)0.8 取付方式ベースタイプ 消費電力(W)6.5 電源ACアダプター アーム長さ(mm)300 光源LED 6.5W【従来】白熱40W相当 色温度(K)4000 点灯方式ACアダプター エネルギー消費効率(Lm/W)65.5 セード寸法(mm)【幅】Φ100 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色白色 演色指数(Ra)Ra90 定格光束(Lm)426
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂 寸法(mm)幅Φ135・高290 質量(kg)0.8 取付方式置き型 消費電力(W)1.2 電源2ウェイ電源 光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ) 色温度(K)2700 点灯方式2ウェイ電源 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色電球色 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)Ra80 定格光束(Lm)70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱60W相当。中心直下照度:2468Lx。光源部:連続調光(7800K白色)Ra90。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.4 取付方式クランプ 消費電力(W)12 電源ACアダプター アーム長さ(mm)360+460 光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当 色温度(K)7800 点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 セード寸法(mm)【幅】Φ450 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)Ra90 定格光束(Lm)1025
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱60W相当。中心直下照度:1780Lx。光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.5 取付方式クランプ 消費電力(W)10 電源ACアダプター アーム長さ(mm)570+645 光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当 色温度(K)2700 点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)62.2 セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色電球色 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)622
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2300Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7 高さ(mm)【アーム】400 取付方式ベースタイプ 消費電力(W)4.8 光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 調光方式非調光 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)424
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2000Lx。光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7 高さ(mm)【アーム】400 取付方式ベースタイプ 消費電力(W)4.8 光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150 LED寿命(時間)40000 光色電球色 調光方式非調光 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)382
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エントリークラスの調光調色モデル。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚6~55mm)、ACアダプター 材質鋼、樹脂 幅(mm)セード:327×34.1 質量(kg)0.9 高さ(mm)セード:19 取付方式クランプ 電源ACアダプター アーム長さ(mm)250+356 色温度(K)3000/4000/5000/6200 LED色調光 点灯方式ソフトスタート機能(各光色無段階調光 明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 LED一体型 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)10~45 アームダブルアーム 明るさ白熱80W相当 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)555
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100% 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 アーム長さ(mm)360+360 光源LED12.0W 色温度(K)5000 取付け方法クランプ 点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)68 セード寸法(mm)幅450×高15 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)6~45 アームダブルアーム 光色昼白色 調光方式ソフトスタート調光 直下照度(Lx)(中心)1906 演色指数(Ra)97 定格光束(Lm)815
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、。高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6 電球の種類LED 付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース 寸法(mm)セード長340、高574、ベース215 材質/仕上アルミ/樹脂/鋼 質量(kg)1.6 全光束(Lm)421 センサー人感センサー 色温度(K)5800 取付け方法ベースタイプ エネルギー消費効率(Lm/W)70.2 LED一体型 LED寿命(時間)40000 アーム角度調整 光色昼白色 調光方式非調光 直下照度(Lx)1020 演色指数(Ra)70 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)4.2 電源コード(m)1.8 材質シリコン、鋼 質量(kg)0.7 スイッチ中間スイッチ クランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで) 光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】 エネルギー消費効率(Lm/W)45.9 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)~55 アームシングルアーム 光色電球色 定格光束(Lm)193 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番115-3729 材質本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm)(光源部)540 幅(mm)600 質量(kg)1.8 高さ(mm)674 奥行(mm)579 電源(V)100 クランプ幅(mm)55 光源色昼白色 色(本体)シルバー アームダブルアーム 明るさ(Lm)1924 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)0.46
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。 機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。 軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。 業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。 鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。 オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。 使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)10 電源コード(m)1.8 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) クランプ幅(mm)45 光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動)) 色温度(K)2700~4200 エネルギー消費効率(Lm/W)81.4 LED寿命(時間)40000 アームダブルアーム 光色電球色~白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)814 電球の種類LED 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷