125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込口1ホール型クランプ。縦横取付兼用型クランプ。取付可能厚55mmまで。ゼットライト専用。40mm以上の平面がないと取付できませんのでご注意下さい。使用不可機種:Z-3600・ZM-025・ZR-2N
寸法(mm)幅80×40・高125 材質/仕上アルミ(シルバー塗装) 質量(kg)0.5 取付方式クランプ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

机に埋め込みタイプのクランプ。回転制御・抜け止め機能対応機種:Z-00N。取付可能厚35mmまで。回転制御範囲(左右:約60°)。ゼットライト専用
取付方式クランプ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し) 質量(kg)0.7 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 LEDLED電球 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.6 LEDLED電球 光束(Lm)322 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)0.6 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 LEDLED電球 光束(Lm)311 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形) 材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 口金E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)148 幅(Φmm)114 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 LEDLED電球 耐水性防湿 光束(Lm)332 配光角度(°)65 適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形 出しろ(mm)5 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
長さ(mm)500~1200 幅(mm)100 材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し) 質量(kg)0.8 高さ(mm)322 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 口金E17 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形) 高さ(mm)175 取付方式工事 奥行(mm)93 電圧(V)100専用 消費電力(W)5 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDユニット交換型 適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 高さ(mm)120 取付方式工事 奥行(mm)148 電圧(V)100専用 口金E17 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)313 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED電球 出しろ(mm)3.5 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝) 材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装) 質量(kg)0.5 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E26 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)138 幅(Φmm)165 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.7 LEDLED電球 光束(Lm)705 適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W 出しろ(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL
質量(kg)4.9 電圧100V専用 取付方式工事 光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当 色温度(K)2700 LEDLED電球 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 光色電球色 適合ランプNo.292AL 演色指数(Ra)Ra94 調光の可否非調光
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し) 質量(kg)3.2 電圧100V専用 取付方式その他 光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当 色温度(K)2700 LEDLED電球 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 光色電球色 適合ランプNo.292AL 演色指数(Ra)Ra94 調光の可否非調光
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色) 質量(kg)3 直径(Φmm)700 高さ(mm)195 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)31.2 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 LEDLED電球 光束(Lm)2624 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)80 適用畳数~4.5畳
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上本体:鋼(白色塗装) 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)90 幅(Φmm)122 LEDLED一体型 配光角度(°)60 出しろ(mm)1.6 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)127 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)145 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ) 質量(kg)0.7 電圧(V)100/200/100~242 消費電力(W)30 電源別置 定格寿命(時間)40000 対応EcoSystem 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)133 LEDLED一体型 配光角度(°)83 出しろ(mm)2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。
仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形 埋込穴(Φmm)125 配光角度(°)62 演色指数(Ra)83 LEDユニット交換型 従来光源FHT16W相当 幅(Φmm)137 質量(kg)0.5 電圧(V)100専用 消費電力(W)5 出しろ(mm)3 埋め込み深さ(mm)80 調光の可否
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 調光方式PWM 幅(Φmm)58 質量(kg)0.2 電圧(V)100~240 電源別置 消費電力(W)10.3 出しろ(mm)1.2 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式取付簡易型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 LEDLED電球 従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当 調光方式非調光 口金E11 適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)30000
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
電圧(V)100専用 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 LEDLED電球 従来光源白熱60W相当
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)82 材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット) 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)500 電圧(V)100~240 消費電力(W)7.5 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.8 光源寿命4000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)201 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超広角 ガーデンライト。最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。
電圧(V)100~240 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)3000 演色指数(Ra)80 LEDLED一体型 従来光源白熱60W相当 消費電力(W)11.2 高さ(mm)100 幅(mm)100 埋め込み深さ(mm)250 質量(kg)2.8 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し) エネルギー消費効率(Lm/W)43 光源寿命40000 奥行(mm)400 光源色電球色 光束(Lm)481 調光の可否
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。
仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500~1200 質量(kg)0.7 直径(Φmm)120 高さ(mm)40 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)8.4 光源LED 8.4W 色温度(K)2700 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル 質量(kg)0.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)140 幅(Φmm)108 LEDLED一体型 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)(LED)63 寸法(Φmm)切込穴:150 従来光源FHT42W×2相当 調光方式PWM 光源LED 63W 幅(Φmm)168 寸法(mm)出5 電源別置 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 仕様グレアカットオフ:40° 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(ブルー) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)145 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:45.9 光束(Lm)193 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ガラスで覆ったクリーンなセードデザイン。シンプルスタイル。ランプのまぶしさを和らげるために一部分のみ消し加工を施しました。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げると効果的にあかりが取れます。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、ガラス(一部消し) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)110 高さ(mm)270 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5 光束(Lm)405 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。繊細で透明感のあるカタチ。こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。
仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。 材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り) タイプLED一体型 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)28 光源LED 28W 色温度(K)3000 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4 パターン点灯:調光対応型(1~100%) 光束(Lm)1074 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光 演色指数(Ra)85 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し) 質量(kg)3.2 電圧100V専用 取付方式その他 光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当 色温度(K)2700 LEDLED電球 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 光色電球色 適合ランプNo.292AL 演色指数(Ra)Ra94 調光の可否非調光
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Square Flat(スクエア フラット)。パネルの取り付けは、引掛金具式でパネルを片側に引っ掛けたままLEDユニットの交換を安全に行えます。パネルの材質が建材として様々な場所に用いられている発泡樹脂素材なのでインテリアに合わせて塩ビ化粧シートなどを貼り付けていただく事もできます。
材質/仕上鋼(白色塗装)/樹脂(白色)/アクリル(クリア+マット) 質量(kg)6.2 取付方式取付簡易型 奥行(mm)94 電圧(V)AC100 消費電力(W)24.8 光源GX53 LEDユニットフラット形 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDユニット交換型 光束(Lm)2152 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDF6-H-GX53/700 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱400W相当
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 幅(Φmm)82 LEDLED電球 出しろ(mm)1.5 埋込穴(Φmm)75
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス 質量(kg)0.8 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 LEDLED電球 光束(Lm)294 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 調光方式PWM 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル 電源別置 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。
タイプLED電球 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな円筒デザインのセード。飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)80 高さ(mm)260 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 光束(Lm)358 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100/200/100~242 消費電力(W)(LED)30 寸法(Φmm)切込穴:125 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 光源LED 30W 幅(Φmm)133 寸法(mm)出2 電源別置 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。
電圧(V)100専用 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)3000 演色指数(Ra)80 LEDLED一体型 従来光源白熱60W相当 光源寿命40000 径(Φmm)100 光源色電球色 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)