「小型 投光器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
質量(kg)1.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)167
直径(Φmm)62
高さ(mm)187
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195
材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)5.3
直径(Φmm)160
高さ(mm)470
電圧(V)AC100
消費電力(W)28
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)235
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源HID35W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195
材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)4.2
直径(Φmm)160
高さ(mm)317
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)28
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源HID35W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調光方式位相制御方式
消費電力(W)7.3
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
直径(Φmm)35
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
電源ユニットプラグ
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
LEDLED一体型
従来光源HID100W相当
消費電力(W)56.2
埋め込み深さ(mm)269
質量(kg)4.9
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)185
直径(Φmm)160
高さ(mm)477
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源HID100W相当
調光方式PWM
消費電力(W)56.2
質量(kg)4.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)185
直径(Φmm)160
高さ(mm)325
LED寿命(時間)40000
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
埋め込み深さ(mm)269
質量(kg)1.6
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・マット)
長さ(mm)165
直径(Φmm)62
高さ(mm)200
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
取付方式工事
演色指数(Ra)83
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/240
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源HID70W相当
消費電力(W)35.4
質量(kg)2.5
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)217
直径(Φmm)122
高さ(mm)247
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
長さ(mm)197
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)62
高さ(mm)200
電圧(V)AC100
消費電力(W)15
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)269
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン100W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
長さ(mm)78.5
幅(mm)セード:Φ28.5、330
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)2.1
高さ(mm)158.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)250
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)35
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
LEDLED一体型
従来光源HID70W相当
消費電力(W)35.4
埋め込み深さ(mm)269
質量(kg)2.9
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)217
直径(Φmm)122
高さ(mm)259
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.9
高さ(mm)べース:50
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)40
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
幅(mm)セード:Φ35、べース:70
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)65
電圧(V)100専用
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
配光角度(°)35
演色指数(Ra)83
調光の可否可
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.7
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)8.2
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)290
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.4
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)4.1
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)145
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)435
配光角度(°)35
演色指数(Ra)83
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
関連キーワード