交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。
仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形
埋込穴(Φmm)125
配光角度(°)62
演色指数(Ra)83
LEDユニット交換型
従来光源FHT16W相当
幅(Φmm)137
質量(kg)0.5
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
出しろ(mm)3
埋め込み深さ(mm)80
調光の可否否
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL。壁付・置型兼用
寸法(mm)幅105・高105・出144
質量(kg)2.6
電圧100V専用
取付方式工事
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱30W相当
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
適合ランプNo.292AL
調光方式非調光
演色指数(Ra)Ra94
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。ガラスの表面温度は60℃未満。発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。
耐水性防雨
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア)
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.6
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否可
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
電圧(V)100専用
耐水性防雨・防湿
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)70
LEDLED一体型
従来光源白熱40W相当
消費電力(W)8.3
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)
高さ(mm)175
取付方式工事
奥行(mm)93
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDユニット交換型
適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)
電圧(V)100専用
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40,000時間
高さ(mm)311
光源色電球色
調光の可否否
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7
口金E26
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
質量(kg)1.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)167
直径(Φmm)62
高さ(mm)187
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)110
材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)32
電圧(V)100~240
消費電力(W)3.9
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.4
光源寿命4000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)150
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
質量(kg)0.7
取付方式工事
光源白熱30W相当
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)85
調光の可否否
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)82
材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)500
電圧(V)100~240
消費電力(W)7.5
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.8
光源寿命4000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)201
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
わずか25mm厚の極薄小型ブラケット。光学制御されたスプレッドレンズの効果で広範囲に光を飛ばし、光のグラデーションで壁を演出します。歩行の安全性を確保しながら、印象的な夜のシーンを創り出します。
幅(mm)100
材質/仕上本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)
質量(kg)0.3
高さ(mm)100
取付方式工事
奥行(mm)25
電圧(V)100専用
消費電力(W)6
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)67
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
超広角 ガーデンライト。最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。
電圧(V)100~240
耐水性防雨
取付方式工事
色温度(K)3000
演色指数(Ra)80
LEDLED一体型
従来光源白熱60W相当
消費電力(W)11.2
高さ(mm)100
幅(mm)100
埋め込み深さ(mm)250
質量(kg)2.8
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し)
エネルギー消費効率(Lm/W)43
光源寿命40000
奥行(mm)400
光源色電球色
光束(Lm)481
調光の可否否
上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス
質量(kg)0.9
高さ(mm)211
取付方式工事
奥行(mm)215
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨・防湿
光束(Lm)641
適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
電圧(V)100専用
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.9
高さ(mm)べース:50
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)40
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂
取付方式工事
電圧(V)100
消費電力(W)6
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)370+370
光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)3000
点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15%
エネルギー消費効率(Lm/W)67.8
セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
リモコン別売
配光角度(°)19
光色電球色
調光方式専用リモコン
演色指数(Ra)Ra95
定格光束(Lm)407
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。
電圧(V)100専用
耐水性防雨
取付方式工事
色温度(K)3000
演色指数(Ra)80
LEDLED一体型
従来光源白熱60W相当
光源寿命40000
径(Φmm)100
光源色電球色
調光の可否否
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
高さ(mm)120
取付方式工事
奥行(mm)148
電圧(V)100専用
口金E17
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)313
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事
電圧(V)100専用
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
演色指数(Ra)83
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)435
配光角度(°)35
演色指数(Ra)83
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)115
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.1
口金E17
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)254
適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
きわめてシンプルに。無駄が省かれた、洗練のフォルムは、シャープで清々しさを感じさせます。計算しつくされたフォルムラインの表情は、あくまでもさりげなく、どんなインテリアにもマッチする柔軟性を含んでいます。シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取り付け部をグローブの中に埋め込んだシンプルへのこだわりの設計。
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
電圧(V)100専用
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40,000時間
高さ(mm)320
光源色電球色
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.4
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)4.1
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)145
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.7
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)8.2
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)290
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
質量(kg)1.2
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7×1
口金E26
機能照度センサ・人感センサ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法工事
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
直径(Φmm)88
奥行(mm)222
LEDLED 25W
演色指数(Ra)83
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)35
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)
質量(kg)2.5
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
色温度(K)3000
取付け方法工事
光源色電球色
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)被照射物:0.2
従来光源HID35W相当
さまざまな空間で活用されてきた極小シリーズで、電源内蔵タイプを実現しました。地中埋設照明でも究極の寸法を実現し、光だけが存在する世界を造りあげます。
幅(mm)66
材質/仕上ステンレス/強化ガラス(クリア)
質量(kg)2.3
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)3.8
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)105
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.6
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)101
配光角度(°)59
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱25W相当
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ワイド配光の足下灯
取付方式工事
奥行(mm)4.5
電圧(V)100~240
色温度(K)3000
光源色電球色
光源寿命4000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)80
調光の可否否
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)0.7
径(Φmm)75
取付方式工事
奥行(mm)168
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)82
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
白熱60W相当 60℃未満 防雨型 。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス
質量(kg)2.2
高さ(mm)312
径(Φmm)256
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)726
適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
径(Φmm)75
取付方式工事
奥行(mm)194
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.2
機能人感センサ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
幅(mm)セード:Φ35、べース:70
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)65
電圧(V)100専用
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
配光角度(°)35
演色指数(Ra)83
調光の可否可
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)200
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル
質量(kg)1.1
高さ(mm)314
取付方式工事
奥行(mm)127
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
口金E17
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.7
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)221
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
電圧(V)100専用
耐水性防雨
口金E26
色温度(K)2700
LEDLED電球
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)115
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.1×1
口金E17
機能照度センサ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)254
適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
LEDが交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
電圧(V)100専用
耐水性防雨
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDユニット交換型
消費電力(W)6.2
適合ランプ東芝製LDF6L-W-GX53/700
光源寿命40000
仕様GX53 LEDユニットフラット形
径(Φmm)140
奥行(mm)210
光源色電球色
調光の可否否
関連キーワード
1
2
次へ