スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様対応セード(KT-4073)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)ベース:220、セード:320
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)376
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)350
高さ(mm)500
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.4
光源E17 LED電球 4.2W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0
光束(Lm)752
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱80W相当
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付
質量(kg)2.9
直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)15.6
光源E26 LED電球 7.8W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱120W相当
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。
仕様対応セード(KT-4073)
幅(mm)550
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)3.4
直径(Φmm)ベース:220、セード:320
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)376
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)
質量(kg)9.3
直径(Φmm)430
高さ(mm)1610
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)23.4
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱180W相当
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
関連キーワード