屋外ウォールライト山田照明5日以内出荷
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)200材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル質量(kg)1.1高さ(mm)314取付方式工事奥行(mm)127電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52.7光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)221適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当