「白の布」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)350
高さ(mm)500
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.4
光源E17 LED電球 4.2W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0
光束(Lm)752
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱80W相当
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。
長さ(mm)600~1500
幅(mm)180×700
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン)
質量(kg)3.1
高さ(mm)340
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)28.6
光源E26 LED電球 14.3W×2
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9
光束(Lm)2287
使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形)
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)600~1500
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱200W相当
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)450
高さ(mm)350
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)16.8
光源E17 LED電球 4.2W×4
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6
光束(Lm)1590
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)500~1200
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱160W相当
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)
質量(kg)3
直径(Φmm)700
高さ(mm)195
取付方式取付簡易型
電圧(V)AC100
消費電力(W)31.2
口金E26
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.1
LEDLED電球
光束(Lm)2624
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
調光方式非調光
演色指数(Ra)80
適用畳数~4.5畳
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
ベーシックな布セード。シンプルで落ち着きのある色合い。リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアにも合います。
仕様スタンド用シェード
関連キーワード