3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山田照明スタンド
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色) 質量(kg)5.9 直径(Φmm)450 高さ(mm)1500 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)12.6 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1128 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱120W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)6.5 直径(Φmm)ベース347・セード:450 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1594 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450 材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)8.7 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

関連カテゴリ