「置き型 ライト LED」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂
寸法(mm)幅Φ135・高290
質量(kg)0.8
取付方式置き型
消費電力(W)1.2
電源2ウェイ電源
光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)
色温度(K)2700
点灯方式2ウェイ電源
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra80
定格光束(Lm)70
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
取付方式置き型
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDLED電球
従来光源クリプトン40W相当
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)
点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000
光源色電球色
光束(Lm)358
調光の可否否
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型
色温度(K)2700
LEDLED電球
口金E17
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
LEDスタンド。LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。
長さ(mm)1800
幅(mm)360×230、カバー:360×114
材質/仕上鋼(黒色サテン塗装)/真鍮(ニッケルメッキ)/ポリカーボネート(クリア)
質量(kg)8.3
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)28
色温度(K)3000
点灯方式フットスイッチ仕様28W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
光束(Lm)1086
演色指数(Ra)85
調光の可否否
従来光源両口ハロゲン150W相当
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。
仕様対応セード(KT-4073)
幅(mm)550
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)3.4
直径(Φmm)ベース:220、セード:320
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)376
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様対応セード(KT-4073)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)ベース:220、セード:320
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)376
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)350
高さ(mm)500
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.4
光源E17 LED電球 4.2W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0
光束(Lm)752
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱80W相当
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)
質量(kg)1.5
直径(Φmm)140
高さ(mm)329
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)382
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源クリプトン40W相当
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付
質量(kg)2.9
直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)15.6
光源E26 LED電球 7.8W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱120W相当
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)225
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)358
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源クリプトン40W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
幅(mm)104×104
材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1.3
高さ(mm)390
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2
パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)358
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源クリプトン40W相当
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)
質量(kg)9.3
直径(Φmm)430
高さ(mm)1610
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)23.4
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱180W相当
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型
色温度(K)2700
LEDLED電球
口金E17
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
質量(kg)2.7
直径(Φmm)ベース:200・セード:105
高さ(mm)1400
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)7
口金E17
色温度(K)2700
点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)597
適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)
質量(kg)5.9
直径(Φmm)450
高さ(mm)1500
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)12.6
口金E17
色温度(K)2700
点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)1128
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱120W相当
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)
質量(kg)6.5
直径(Φmm)ベース347・セード:450
高さ(mm)1570
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.4
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)1594
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)
質量(kg)8.7
高さ(mm)1570
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
幅(mm)290×530
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)
質量(kg)7
高さ(mm)1600
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.3
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)1464
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型
適合和風対応商品:スタンド
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
LEDLED電球
口金E26
材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙
電圧(V)100専用
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
関連キーワード