「蛍光管 20w 東芝」の検索結果
繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E17
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.6
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト
材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布
質量(kg)1.8
高さ(mm)200
取付方式取付簡易型
電圧(V)AC100
消費電力(W)16.8
口金E17
色温度(K)2700
使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.5
LEDLED電球
光束(Lm)1420
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱160W相当
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)
電圧(V)100専用
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40,000時間
高さ(mm)311
光源色電球色
調光の可否否
長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。
長さ(mm)600~1500
幅(mm)180×700
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン)
質量(kg)3.1
高さ(mm)340
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)28.6
光源E26 LED電球 14.3W×2
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9
光束(Lm)2287
使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形)
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)600~1500
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱200W相当
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷