業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)77
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
配光角度(°)43
出しろ(mm)1.5
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)140
従来光源ダイクロハロゲン35W相当
関連キーワード