8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 LEDLED電球 従来光源白熱60W相当
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 口金E17 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形 材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し) 電圧(V)100専用 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40,000時間 高さ(mm)311 光源色電球色 調光の可否
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 質量(kg)2.7 直径(Φmm)ベース:200・セード:105 高さ(mm)1400 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)597 適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形 材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し) 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E17 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.6 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 幅(Φmm)82 LEDLED電球 出しろ(mm)1.5 埋込穴(Φmm)75
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)