12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山田照明スタンド
シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し) 質量(kg)1.5 直径(Φmm)140 高さ(mm)329 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9 パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源クリプトン40W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

山田照明スタンド
乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)1.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)225 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0 光束(Lm)358 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源クリプトン40W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.6 LEDLED電球 光束(Lm)322 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)0.6 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 LEDLED電球 光束(Lm)311 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.6 LEDLED電球 光束(Lm)322 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し) 質量(kg)0.7 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 LEDLED電球 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス 質量(kg)0.8 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 LEDLED電球 光束(Lm)294 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

山田照明スタンド
乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
幅(mm)104×104 材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)1.3 高さ(mm)390 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0 光束(Lm)358 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源クリプトン40W相当
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。 機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。 軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。 業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。 鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。 オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。 使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)10 電源コード(m)1.8 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) クランプ幅(mm)45 光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動)) 色温度(K)2700~4200 エネルギー消費効率(Lm/W)81.4 LED寿命(時間)40000 アームダブルアーム 光色電球色~白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)814 電球の種類LED 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)70 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)322
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)69 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)361
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)4.2 電源コード(m)1.8 材質シリコン、鋼 質量(kg)0.7 スイッチ中間スイッチ クランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで) 光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】 エネルギー消費効率(Lm/W)45.9 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)~55 アームシングルアーム 光色電球色 定格光束(Lm)193 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)