「10W 投光器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
質量(kg)1.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)167
直径(Φmm)62
高さ(mm)187
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)35
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
長さ(mm)78.5
幅(mm)セード:Φ28.5、330
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)2.1
高さ(mm)158.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)250
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)188
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調光方式位相制御方式
消費電力(W)7.3
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
直径(Φmm)35
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
電源ユニットプラグ
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
取付方式工事
演色指数(Ra)83
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)
長さ(mm)147
材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)85
タイプLED電球
奥行(mm)210
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2
LEDE11 LEDランプ 5.9W×1
光束(Lm)(LED)450
LED寿命(時間)40000
適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC
調光方式位相制御方式
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)被照射物:1.0
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
埋め込み深さ(mm)269
質量(kg)1.6
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・マット)
長さ(mm)165
直径(Φmm)62
高さ(mm)200
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)
長さ(mm)147
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)85
タイプLED電球
奥行(mm)210
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2
LEDE11 LEDランプ 5.9W×1
光束(Lm)(LED)450
LED寿命(時間)40000
適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC
調光方式位相制御方式
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)被照射物:1.0
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
長さ(mm)197
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)62
高さ(mm)200
電圧(V)AC100
消費電力(W)15
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)269
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン100W相当
直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)173
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱80W相当
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)140
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)75
高さ(mm)212
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)235
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)82
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45
質量(kg)0.8
電圧100V専用
取付方式ダクトタイプ
消費電力(W)19.6
電源内蔵
光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)106
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式位相調光
演色指数(Ra)Ra90
定格光束(Lm)2079
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)0.7
径(Φmm)75
取付方式工事
奥行(mm)168
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)82
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
径(Φmm)75
取付方式工事
奥行(mm)194
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.2
機能人感センサ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7
口金E26
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
質量(kg)1.2
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7×1
口金E26
機能照度センサ・人感センサ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)435
配光角度(°)35
演色指数(Ra)83
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.7
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)8.2
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)290
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.9
高さ(mm)べース:50
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)40
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
幅(mm)セード:Φ35、べース:70
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)65
電圧(V)100専用
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
配光角度(°)35
演色指数(Ra)83
調光の可否可
関連キーワード