動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査
トラスコ品番561-2375
材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)455
奥行(mm)492
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)815
光源色昼白色
明るさ(Lm)815
演色指数(Ra)97
標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)173
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱80W相当
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LED電球タイプのスポットライト。
長さ(mm)116
直径(Φmm)68
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)3.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2
LEDE17 LED電球 3.7W
光束(Lm)(LED)234
LED寿命(時間)40000
適合ランプNo.252BL
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)83
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱40W相当
オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
電圧(V)AC100
仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形)
取付方式工事
配光角度(°)40
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDユニット交換型
従来光源FHT24W相当
調光方式非調光
消費電力(W)10.3
適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200
質量(kg)1.8
エネルギー消費効率(Lm/W)108.7
直径(Φmm)160
高さ(mm)150
光源色(LED)電球色
光束(Lm)1120
LED寿命(時間)40000
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)
材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)2.3
色ブラック
消費電力(W)19
スイッチロータリースイッチによる7段階調光
電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力
コード長さ(m)2.4
平均演色評価数Ra97
光源LED 19.0W ※FL30W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1367
手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂
取付方式工事
電圧(V)100
消費電力(W)6
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)370+370
光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)3000
点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15%
エネルギー消費効率(Lm/W)67.8
セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
リモコン別売
配光角度(°)19
光色電球色
調光方式専用リモコン
演色指数(Ra)Ra95
定格光束(Lm)407
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)195
高さ(mm)168
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
口金E26
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
LEDLED電球
光束(Lm)607
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱50W相当
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)188
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDLED電球
従来光源ボール球60W相当
調光方式非調光
口金E26
適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
エネルギー消費効率(Lm/W)104.2
高さ(mm)178
直径(Φmm)95
光源色(LED)電球色
光束(Lm)730
LED寿命(時間)40000
長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。
長さ(mm)600~1500
幅(mm)180×700
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン)
質量(kg)3.1
高さ(mm)340
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)28.6
光源E26 LED電球 14.3W×2
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9
光束(Lm)2287
使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形)
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)600~1500
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱200W相当
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)450
高さ(mm)350
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)16.8
光源E17 LED電球 4.2W×4
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6
光束(Lm)1590
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)500~1200
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱160W相当
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)
質量(kg)3
直径(Φmm)700
高さ(mm)195
取付方式取付簡易型
電圧(V)AC100
消費電力(W)31.2
口金E26
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.1
LEDLED電球
光束(Lm)2624
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
調光方式非調光
演色指数(Ra)80
適用畳数~4.5畳
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)172
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式取付簡易型
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
LEDLED電球
従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当
調光方式非調光
口金E11
適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)28
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)30000
天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)150
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)160
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。繊細で透明感のあるカタチ。こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。
仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。
材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り)
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)28
光源LED 28W
色温度(K)3000
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4
パターン点灯:調光対応型(1~100%)
光束(Lm)1074
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光
演色指数(Ra)85
調光の可否可
従来光源白熱100W相当
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
Square Flat(スクエア フラット)。パネルの取り付けは、引掛金具式でパネルを片側に引っ掛けたままLEDユニットの交換を安全に行えます。パネルの材質が建材として様々な場所に用いられている発泡樹脂素材なのでインテリアに合わせて塩ビ化粧シートなどを貼り付けていただく事もできます。
材質/仕上鋼(白色塗装)/樹脂(白色)/アクリル(クリア+マット)
質量(kg)6.2
取付方式取付簡易型
奥行(mm)94
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.8
光源GX53 LEDユニットフラット形
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
LEDユニット交換型
光束(Lm)2152
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDF6-H-GX53/700
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱400W相当
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂
寸法(mm)幅Φ135・高290
質量(kg)0.8
取付方式置き型
消費電力(W)1.2
電源2ウェイ電源
光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)
色温度(K)2700
点灯方式2ウェイ電源
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra80
定格光束(Lm)70
ダークな色使いとシンプルなディテール。モダンでフォーマルな印象。お部屋を一段と引き立てます。電球形蛍光灯仕様。東芝LED電球対応。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げる。ライティングダクトタイプ。取付後のコード調節が可能。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)、天然木(ダークオーク色仕上)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
直径(Φmm)110
高さ(mm)276
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87
光束(Lm)678
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法工事
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
直径(Φmm)88
奥行(mm)222
LEDLED 25W
演色指数(Ra)83
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法ダクトタイプ
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
直径(Φmm)88
奥行(mm)230
LEDLED 25W
演色指数(Ra)83
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)
質量(kg)2.5
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
色温度(K)3000
取付け方法工事
光源色電球色
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)被照射物:0.2
従来光源HID35W相当
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式取付簡易型
適合和風対応商品:シーリングライト
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
LEDLED電球
従来光源白熱160W相当
調光方式非調光
口金E17
適合ランプNo.252BL
材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.8
エネルギー消費効率(Lm/W)73.5
光源色(LED)電球色
光束(Lm)1089
LED寿命(時間)40000
Vollmond(フォルモント)。小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。
材質/仕上鋼(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)116
取付方式工事
奥行(mm)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
光源GX53 LEDユニットフラット形
エネルギー消費効率(Lm/W)110.8
LEDユニット交換型
光束(Lm)554
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDF5-H-GX53/500
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱60W相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。
タイプLED電球
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。
仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
質量(kg)0.7
直径(Φmm)120
高さ(mm)40
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)8.4
光源LED 8.4W
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)
質量(kg)1.8
直径(Φmm)290
高さ(mm)240
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)14.3
光源E26 LED電球 14.3W×1
色温度(K)2700
取付け方法引掛シーリング(コード2.0m)付
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.3
光束(Lm)1235
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
仕様本体のみ
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(白色塗装)
質量(kg)1.2
直径(Φmm)100
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7
光束(Lm)887
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)500~1200
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
シンプルな円筒デザインのセード。飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)80
高さ(mm)260
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2
光束(Lm)358
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)110
高さ(mm)216
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5
光束(Lm)737
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)
質量(kg)3.1
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
色温度(K)3000
取付け方法工事
光源色電球色
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)被照射物:0.2
従来光源HID35W相当
ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(ブルー)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)145
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:45.9
光束(Lm)193
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ガラスで覆ったクリーンなセードデザイン。シンプルスタイル。ランプのまぶしさを和らげるために一部分のみ消し加工を施しました。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げると効果的にあかりが取れます。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)110
高さ(mm)270
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5
光束(Lm)405
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)35
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります。シリコン素材なので、割れる心配が無く安心です。オフィスのラウンジはもちろん、クリニック、幼稚園など、安全面に配慮する空間にピッタリです。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(白塗装)、シリコンカバー(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)145
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源白熱40W相当
調光の可否否
光源E17 LED電球 4.2W×1
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
高さ(mm)125
質量(kg)0.6
材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2
LED寿命(時間)40000
長さ(mm)500~1200
直径(Φmm)157
光源色(LED)電球色
光束(Lm)358
演色指数(Ra)83
流線フォルムの輝き。マットな消しガラスのセードにクロームをポイントとして全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠としました。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
直径(Φmm)140
高さ(mm)265
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.9
光束(Lm)740
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ