カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • モノタロウ(4)
  • オーム電機(117)
  • 東京メタル(78)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • エスコ(34)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • ELPA(27)
  • 日動工業(24)
  • 岩崎電気(18)
  • 東芝ライテック(17)
  • 松本船舶電機製作所(16)
  • 東芝(15)
  • 栄興電器(15)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(15)
  • SK11(13)
  • 光商事(13)
  • 三菱電機(12)
  • オンリーワン(OnlyOne)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26口金 led」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングライト 山田照明シーリングライト山田照明
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83LEDLED電球従来光源ボール球60W相当調光方式非調光口金E26適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)104.2高さ(mm)178直径(Φmm)95光源色(LED)電球色光束(Lm)730LED寿命(時間)40000
シーリングライト 山田照明シーリングライト山田照明
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)質量(kg)3直径(Φmm)700高さ(mm)195取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)31.2口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1LEDLED電球光束(Lm)2624LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W調光方式非調光演色指数(Ra)80適用畳数~4.5畳
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)8.7高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)6.5直径(Φmm)ベース347・セード:450高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.4光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1594適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当
スタンド 山田照明スタンド山田照明
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
幅(mm)290×530材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)質量(kg)7高さ(mm)1600取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1464適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当
スタンド・和風対応商品 山田照明スタンド・和風対応商品山田照明
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型適合和風対応商品:スタンド色温度(K)2700演色指数(Ra)80LEDLED電球口金E26材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)質量(kg)9.3直径(Φmm)430高さ(mm)1610取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)23.4口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱180W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)138幅(Φmm)165光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7LEDLED電球光束(Lm)705適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否従来光源白熱60W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色LEDLED電球出しろ(mm)3.5演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱60W相当
ダウンライト・バスルームライト 山田照明ダウンライト・バスルームライト山田照明
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当
屋外スポットライト 山田照明屋外スポットライト山田照明
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100耐水性防雨取付方式工事演色指数(Ra)83光源色電球色LED寿命(時間)40000
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
白熱60W相当 60℃未満 防雨型 ※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス質量(kg)2.2高さ(mm)312径(Φmm)256取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)726適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
屋外ウォールライト 山田照明屋外ウォールライト山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス質量(kg)0.9高さ(mm)211取付方式工事奥行(mm)215電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨・防湿光束(Lm)641適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
電圧(V)100専用耐水性防雨口金E26色温度(K)2700LEDLED電球光源寿命40000光源色電球色調光の可否
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否
シーリングライト・バスルームライト 山田照明シーリングライト・バスルームライト山田照明
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)195高さ(mm)168取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDLED電球光束(Lm)607LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱50W相当
ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト山田照明
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当
e26 防水 led特集