「hc-5e」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用
消費電力(W)5.8
光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)2700
配光角度(°)21
光色電球色
調光方式位相調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.4
電圧100V専用
消費電力(W)6.4
光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)22
光色電球色
適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
調光方式位相調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)339
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
幅(Φmm)82
LEDLED電球
出しろ(mm)1.5
埋込穴(Φmm)75
コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)
長さ(mm)147
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)85
タイプLED電球
奥行(mm)210
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2
LEDE11 LEDランプ 5.9W×1
光束(Lm)(LED)450
LED寿命(時間)40000
適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC
調光方式位相制御方式
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)被照射物:1.0
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)
長さ(mm)147
材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)85
タイプLED電球
奥行(mm)210
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2
LEDE11 LEDランプ 5.9W×1
光束(Lm)(LED)450
LED寿命(時間)40000
適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC
調光方式位相制御方式
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)被照射物:1.0
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
関連キーワード