スタンド山田照明5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当