カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • オーム電機(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 岩崎電気(3)
  • 東芝ライテック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • みのる産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldr7l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト 山田照明スポットライト山田照明
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700タイプLED電球従来光源ダイクロハロゲン65W相当調光の可否適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)質量(kg)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LED寿命(時間)30000可動範囲上下90°/水平350°近接限度距離(m)被照射物:1.0光源色電球色LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560演色指数(Ra)85
シーリングライト 山田照明シーリングライト山田照明
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式取付簡易型色温度(K)2700演色指数(Ra)82LEDLED電球従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当調光方式非調光口金E11適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用電圧(V)AC100消費電力(W)28光源色(LED)電球色LED寿命(時間)30000
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ