「ldr7l-m-e11」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式取付簡易型
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
LEDLED電球
従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当
調光方式非調光
口金E11
適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)28
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)30000
関連キーワード