「led クリア電球e17」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)115
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.1
口金E17
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)254
適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)115
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.1×1
口金E17
機能照度センサ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)254
適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。
タイプLED電球
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
シルバーアレンジメント。重厚な古典様式のシャンデリアをクロームシルバーに染めると、金色のシャンデリアとは違うクールで現代的な輝きを見せてくれます。本来の華やかさが控えめながら格調と気品がより際だって感じられます。
適合【使用可能】電球形蛍光ランプ不可(構造)
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/ガラス(クリア)/ガラスビーズ(クリア)
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E17
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ612×410×818
ランプ【LED】LDC4L-H-E17/D/C250-V3(フェニックス)
電球シャンデリア球(クリア)
電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)
質量(kg)3.2
電圧100V専用
取付方式その他
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当
色温度(K)2700
LEDLED電球
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
光色電球色
適合ランプNo.292AL
演色指数(Ra)Ra94
調光の可否非調光
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL
質量(kg)4.9
電圧100V専用
取付方式工事
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当
色温度(K)2700
LEDLED電球
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
光色電球色
適合ランプNo.292AL
演色指数(Ra)Ra94
調光の可否非調光
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)
質量(kg)3.2
電圧100V専用
取付方式その他
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当
色温度(K)2700
LEDLED電球
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
光色電球色
適合ランプNo.292AL
演色指数(Ra)Ra94
調光の可否非調光
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
たまごのかたちをしたかわいいフォルム。ひとつひとつ手作りの「泡入りガラス」がもつノスタルジックな表情を、シンプルなたまご形で生かしたペンダント。点けている時、消している時どちらの場合も透過する光の美しい表情は、様々なインテリアに驚くほど馴染みます。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
質量(kg)0.8
直径(Φmm)120
高さ(mm)222
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当