7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄 材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂 質量(g)300 タイプ角度調整式 寸法(cm)80×5.9×6.1 適合ホース内径(Φmm)12~15まで パターン3種類 取扱説明書(1.97MB) シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

グリーンライフGアクア205DN
モダンな住宅にも洋風な住宅にも調和するダークグレー色を採用 通常ノズルの1.5倍の大水量ノズル、内径15mmの太いホースを使用しており、流量たっぷりです。
用途散水・園芸用 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂 質量(kg)4.5 アッシュグレー 寸法(cm)約39×37.5×39.5(ハンドルを含む) 適合蛇口外径(Φmm)16 取扱説明書(1.12MB)
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

グリーンライフメタルセブン
ラバーグリップで持ちやすいノズルです。金属製でプラスチック製のものと比べ耐久性に優れています。7種の水形に切り替え可能です。
用途園芸・散水用。清掃用。 トラスコ品番340-9170 材質ヘッド:ABS樹脂、レバー:ナイロン、グリップ:TPR 高さ(mm)60 材質(本体)亜鉛合金 適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンライフGムーブ20D
巻取りに合わせて左右に動くガイドローラー付きで、ホースをきれいに巻き取ることが出来ます。 ローラー部のボタンを押すとガイドフリー状態になるので、引き出しもラクラク行えます。
用途散水・園芸用 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂 質量(kg)4.5 アッシュグレー 寸法(cm)約32.5×38.5×33.8 適合蛇口外径(Φmm)16 取扱説明書(4.05MB)
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

グリーンライフGアクア15m
なめらかな曲線を基調にし、女性にも好まれるやわらかな優しい形のデザイン ねじれにくいホースを使用し巻き取り時もラクラクです。
用途散水・園芸用 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂 質量(kg)3.3 ブルー 寸法(cm)約37×32.5×35 適合蛇口外径(Φmm)16 取扱説明書(1.05MB)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

グリーンライフGハンディ10
業界最小サイズのコンパクトなハンディーリールです。 使う分だけホースを引き出して使用することが可能なので手間が省けます。
用途散水・園芸用 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂 質量(kg)1 アッシュグレー 寸法(cm)約21×11.5×23.5 適合蛇口外径(Φmm)16 取扱説明書(0.9MB)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷