1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。 車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能! クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。 お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。 本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。 メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル 質量(kg)4.5 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×32 危険物の類別非危険物 関連資料(3.9MB) 商品タイプ本体
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ