ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍!
ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。
片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS
適合ホース外径(Φmm)20まで
全長(cm)約80(ホースコネクター含む)
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン10種類
シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)
耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カップリング部分が自在に動くので、ホースがねじれにくい。(180度曲がり、360度回転)、地下散水栓だけでなく、ねじ式散水栓にも対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37 × 37 × 57
材質ABS
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途散水用ホースリール
仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓
セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)
材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂
カバー無
内径(Φmm)9
キャスター無
ホースは中黒の耐寒・耐圧仕様で、ホース同士がくっつきにくいさらさらとしたホースを採用しています。ノズルはバケツにひっかかけられるのでバケツの水溜めに便利です。水形はノズルのスリーブを回転させて切替可能です。シャワー・ストレート・ジョウロ・カクサン・ストップの5種類から用途に合わせてご使用できます。ノズルホルダー付きで、使わない時にはノズルをすっきり収納できます。足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます。
用途散水
適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓
材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×435×415(ハンドル含む)
アズワン品番64-8539-97
適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
フルカバータイプのホースリールで、紫外線からホースを守ります。カバーは取り外しが可能です。
スタッキングが可能で大量陳列もOK!!
ホースはねじれにくいローレットメッシュホースを装着。
ノズルはバケツにはさみ固定もでき、操作もワンクリックの「ひっかけノズルPlus」
水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種類。
関連キーワード