霧状のミスト散水で納涼感を楽しめます。自由自在に形を変えられる形状自在ホース。短いので柱にも簡単に巻き付けできます。打ち水効果でクールダウン。ホースリールに取り付け、自立させればスタンドミストとして使えます。
用途ガーデンミスト、熱中症対策
材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、ミストホース芯材:アルミニウム、キャップ・ニップル・コネクター:ABS
色ライムグリーン
質量(g)150
適合ホース内径(Φmm)12~15まで
寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×690
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
色アッシュグレー
危険物の類別非危険物
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍!
ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。
片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS
適合ホース外径(Φmm)20まで
全長(cm)約80(ホースコネクター含む)
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン10種類
シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)
耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カップリング部分が自在に動くので、ホースがねじれにくい。(180度曲がり、360度回転)、地下散水栓だけでなく、ねじ式散水栓にも対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37 × 37 × 57
材質ABS
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
用途洗車、おそうじ用
質量(kg)約6.1
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)850~1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278
周波数50/60Hz
最高給水温度(℃)50
危険物の類別非危険物
防水性IPX5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278
給水圧力(MPa)最大0.7
水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
関連キーワード