水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)9.8
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.4×30×78.8
危険物の類別非危険物
取扱説明書(4.89MB)
商品タイプ本体
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ホースは中黒の耐寒・耐圧仕様で、ホース同士がくっつきにくいさらさらとしたホースを採用しています。ノズルはバケツにひっかかけられるのでバケツの水溜めに便利です。水形はノズルのスリーブを回転させて切替可能です。シャワー・ストレート・ジョウロ・カクサン・ストップの5種類から用途に合わせてご使用できます。ノズルホルダー付きで、使わない時にはノズルをすっきり収納できます。足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます。
用途散水
適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓
材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×435×415(ハンドル含む)
アズワン品番64-8539-97
適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×32
危険物の類別非危険物
関連資料(3.9MB)
商品タイプ本体
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途散水用ホースリール
仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓
セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)
材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂
カバー無
内径(Φmm)9
キャスター無
フルカバータイプのホースリールで、紫外線からホースを守ります。カバーは取り外しが可能です。
スタッキングが可能で大量陳列もOK!!
ホースはねじれにくいローレットメッシュホースを装着。
ノズルはバケツにはさみ固定もでき、操作もワンクリックの「ひっかけノズルPlus」
水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種類。
ブラウン・ベージュ色の外観を乱さないカラーリングのコンパクトホースリールです。従来のコンパクトホースリールよりも内径が太い9mmホースを採用(従来7.5mm)。そのため水量が多く、散水時間の短縮ができます。蛇口側ホースを使用しないときは本体側面パネルにすっきり収納ができます。ホースは下巻きなので、立ったままでも巻取りが簡単です。
用途散水
適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓
ホース内径(Φmm)9
材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジ(JUC-02)のご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合【蛇口】横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(丸形蛇口外径16mm)
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×30×32
危険物の類別非危険物
取扱説明書(3.93MB)
商品タイプ本体
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード