1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。
用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。 トラスコ品番253-1416 全長(mm)555 周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる) 全幅(mm)300 出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3A タンク容量(L)4.7 全高(mm)470 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)57~65 連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 始動方式リコイルスタータ
1台
239,800 税込263,780
当日出荷