荷台を長さ1110mm、幅900mmまで延長できるスライド式を採用。たっぷり積めて、コンパクトに収納することができます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい。1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:810
幅(mm)幅:160
全長(mm)荷台:950~1110、機体:1570
質量(kg)機体:195
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:1130
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:55
外幅寸法(mm)クローラ:610
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4
地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。ワンレバーで変速操作もラクラク。主変速と副変速切換えが1つのレバーで操作でき、指クラッチで簡単にクラッチを切ることができます。主クラッチの「切」とブレーキの「入」が 指一本で切り替えられる。ハンドル右側手元で、主クラッチの「切」とブレーキの「入」操作ができます。側板はワンタッチで水平になり荷台を広く使えます。スライド式箱型荷台としても使用可能で、傾斜地などのコンテナずれを軽減できます。ハンドルの形状を変更し、運転席から荷台への荷物の積み込みが可能になりました。低振動で運搬物に優しくオペレータへの負担も軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を搭載しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):250●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:575
幅(mm)幅:150
型式荷台:3方スライドワンタッチ左右開き
全長(mm)削除、機体:1505
質量(kg)機体:135
形式主クラッチ:ベルトテンション式
全幅(mm)機体:675、荷台:140、最低:105
全高(mm)機体:950
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:50
外幅寸法(mm)クローラ:630
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101
エンジン使用燃料自動車無鉛ガソリン
走行速度(km/h)前進 F1:1.8 ・ F2:3.7、後進F1:0.9 ・ F2:1.8
地上高さ(mm)最低:55、荷台:900~1150
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:140
変速ギヤ選択
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台でを大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい。1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:810
幅(mm)幅:160
全長(mm)荷台:1050、機体:1700
質量(kg)機体:210
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:830、荷台:745、荷台:200
全高(mm)機体:1130
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:45
外幅寸法(mm)クローラ:610
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4
地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥689,800
税込¥758,780
8日以内出荷
関連キーワード