「発電機タイヤ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300Wでメタハラ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べLEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 コンパクトなので容易に搬送可能 バッテリー搭載タイプに比べ、発電機は軽量・小型なので取り回しが楽に行えます。人の手で持ち上げて軽自動車に積込みできます。(発電機を降ろした状態なら1人でも可能。)
仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ その他推奨発電機:G900iS2 質量(kg)灯部:9、マスト:2.2、台車:33.4 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.3(AC100V、300W時) 電圧(V)AC100 消費電力(W)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×1470×1745~3075、収納時:825×550×1745 全光束(Lm)40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用可能温度範囲-10~40℃ 調光(W)300/200/100 ランプの種類LED 総質量(kg)44.6
1台
529,800 税込582,780
91日以内出荷

LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備) 質量(kg)投光機:105 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.6(AC100V) 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780 全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) 乾燥質量(kg)発電機:145 燃料タンク容量(L)15 使用可能温度範囲-10~40℃ 始動方式セル式 調光(W)800 ランプの種類LED 警報機能油圧警報ランプ(自動停止) 灯数1 定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5 総質量(kg)250
1台
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷

関連カテゴリ