「足踏み台車」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い操作性
長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。
自由な照射角
上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。
高い耐久性
LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。
3段階調光機能
3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ
その他推奨発電機:G1600iS2
質量(kg)灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6
周波数(Hz)50/60
電流(A)4.0(AC100V、400W時)
電圧(V)AC100
消費電力(W)400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635
全光束(Lm)56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
使用可能温度範囲-10~40℃
調光(W)200/100/35
ランプの種類LED
灯数2
総質量(kg)39.5
1台
¥589,800
税込¥648,780
91日以内出荷
300Wでメタハラ400Wの明るさ
400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べLEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。
一晩無給油で点灯可能
同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。
コンパクトなので容易に搬送可能
バッテリー搭載タイプに比べ、発電機は軽量・小型なので取り回しが楽に行えます。人の手で持ち上げて軽自動車に積込みできます。(発電機を降ろした状態なら1人でも可能。)
仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ
その他推奨発電機:G900iS2
質量(kg)灯部:9、マスト:2.2、台車:33.4
周波数(Hz)50/60
電流(A)3.3(AC100V、300W時)
電圧(V)AC100
消費電力(W)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×1470×1745~3075、収納時:825×550×1745
全光束(Lm)40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
使用可能温度範囲-10~40℃
調光(W)300/200/100
ランプの種類LED
総質量(kg)44.6
1台
¥529,800
税込¥582,780
91日以内出荷
LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。
瞬時点灯で待ち時間ゼロ
うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。
メンテナンス性の向上
LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備)
質量(kg)投光機:105
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.6(AC100V)
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780
全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)
乾燥質量(kg)発電機:145
燃料タンク容量(L)15
使用可能温度範囲-10~40℃
始動方式セル式
調光(W)800
ランプの種類LED
警報機能油圧警報ランプ(自動停止)
灯数1
定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5
総質量(kg)250
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
91日以内出荷
関連キーワード